Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDLER TI 50/5 TR KABEL D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WANDLER TI 50/5 TR KABEL D21
WANDLER TI 50/5 TR KABEL D21
WANDLER TI 50/5 TR KABEL D21
Artikel-Nr.:
     C7775-METSECT5CC005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5CC005
EAN/GTIN:
     3303431123414
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
PowerLogic. Stromwandler TI, Typ CC - für Kabel bis DM 21 mm. Wandler TI 50/5. Grösse_Ipn_5A 50, Leistung VA GKl 1 1,25, Leistung VA GKl 3 1,5. Abmessungen (BxHxT) 44 x 66 x 37 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS 95 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.