Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDLER TI 800/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WANDLER TI 800/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25
WANDLER TI 800/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25
WANDLER TI 800/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25
Artikel-Nr.:
     C7775-METSECT5MC080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5MC080
EAN/GTIN:
     3606480618888
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
PowerLogic. Stromwandler TI, Typ MC - für Kabel bis DM 32 mm und Schienenprofil bis 10 x 40 / 20 x 32 / 25 x 25 mm. Wandler TI 800/5. Grösse_Ipn_5A 800, Leistung VA GKl 0.5 10, Leistung VA GKl 1 12. Abmessungen (BxHxT) 70 x 95 x 65 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS 95 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Höhe der Öffnung:
41 mm
Breite der Öffnung:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 0,5, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.