Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski flexible Umbauwandler, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski flexible Umbauwandler, 600mm
Rogowski flexible Umbauwandler, 600mm
Rogowski flexible Umbauwandler, 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-METSECTR60500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECTR60500
EAN/GTIN:
     3606489421441
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Rogowski flexible Umbauwandler, nur für PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3555 und iEM3568. Länge 600mm, Durchmesser 191mm. Primärströme Ipn von 50 bis 5000 A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Beglaubigt:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
191 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.