Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM3200-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PM3200-Messgerät
PM3200-Messgerät
PM3200-Messgerät
Artikel-Nr.:
     C7775-METSEPM3200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM3200
EAN/GTIN:
     3606480481581
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
PowerLogic PM3000. Universal-Messgeräte Serie PM3000 für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 7000 A in Nieder- und Mittelspannungs-anwendungen. PM3200 Messgerät. Universal-Messgeräte Serie PM3000 für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 7000 A in Nieder- und Mittelspannungs-anwendungen. Anzeige Vollgraphische LCD-Anzeige (Größe 43 x 35 mm / Auflösung 128x96), kontraststark, weiß hinterleuchtet. Vollbildmodus bei Nichtbedienung übersichtliche vergrößerte Darstellung der Grunddaten als Übersichtsanzeige (konfigurierbarer Inhalt) oder rollierende Menüpunkte (Übersicht, I, U-V, PQS, Etotal, LF, Freq, THD U, THD I). 4-Quadranten-Messung Import und Export für Wirk- und Blindenergie, Wirk-, Blind-, Scheinenergiezähler pro Phase. 4 Tarifzähler Wirkenergie, Strom, Spannung (Durchschnitt und pro Phase), Strom-Mittelwert, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor (gesamt und pro Phase), Leistungs-Mittelwerte, Frequenz.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
50-330 V
Nennspannung (Un) L-L:
80 V | 570 V
Frequenz:
45 Hz | 65 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Zulassung:
Innerstaatlich
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Drehstromzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.