Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor MH3 100, 3,3Nm,o. Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,4kU/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor MH3 100, 3,3Nm,o. Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,4kU/min
Servomotor MH3 100, 3,3Nm,o. Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,4kU/min
Servomotor MH3 100, 3,3Nm,o. Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,4kU/min
Artikel-Nr.:
     C7775-MH31001P02A2200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH31001P02A2200
EAN/GTIN:
     3606485395784
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Servomotor
Synchronmotor
Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab.Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung.Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen denNormen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung).Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:- 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm- Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option)- IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option)- Mit oder ohne Haltebremse- Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss- Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber- Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder
Weitere Suchbegriffe: servomotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.