Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Servomotor
>
Artikel
Servomotor MH3 140, 11,1Nm,o.Schlüssel,einf.16Anschl.,ungebr.,IP65/IP67,3kU/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-MH31401P06A2200
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
MH31401P06A2200
EAN/GTIN:
3606485396781
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab.Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung.Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen denNormen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung).Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:- 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm- Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option)- IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option)- Mit oder ohne Haltebremse- Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss- Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber- Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Servomotoren & Verstärker
>
Lexium 52 & Motoren
Weitere Suchbegriffe:
Asynchronmotor
,
Dahlandermotor
,
Drehstrom-Asynchronmotor
,
Drehstrommotor
,
Drehstrom-Synchronmotor
,
Elektromotor
,
Getriebemotor
,
Gleichstrommotor
,
Kondensatormotor
,
Linearmotor
,
Polumschaltbarer Motor
,
Schrittmotor
,
Spaltpolmotor
,
Synchronmotor
,
Universalmotor
,
Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.159,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,86*
€ 2.783,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,59*
€ 2.744,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.284,78*
€ 2.718,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,34*
€ 2.629,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.160,71*
€ 2.571,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,99*
€ 2.570,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen