Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H2000 B430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H2000 B430
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H2000 B430
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H2000 B430
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SPHD204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPHD204
EAN/GTIN:
     3606480678448
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Seitenwand, Außenschrauben, H2000 B430
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
430 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
430 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.