Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Seitenwand Schaltschrank
>
Artikel
4 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSY2SPX205
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSY2SPX205
EAN/GTIN:
3606480154799
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Universalgehäuse
4 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT500mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Metallgehäuse und Schaltschränke
>
Spacial SFX
Weitere Suchbegriffe:
schneider electric gehäusezubehör
,
seitenwand schaltschrank
,
Seitewand
,
Seitenwände
,
Seitenplatte
,
Seitenteile
,
Rückwand
,
Spacial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,97*
€ 869,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,88*
€ 859,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,69*
€ 824,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,31*
€ 779,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,59*
€ 750,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen