Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 1080MM F. POLY-SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 1080MM F. POLY-SOCKEL
Kabelabfangschiene 1080MM F. POLY-SOCKEL
Kabelabfangschiene 1080MM F. POLY-SOCKEL
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAC1080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAC1080
EAN/GTIN:
     3606480461743
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kabelabfangschiene 1080MM F. POLY-SOCKEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Kabelführungswanne, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.