Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 1120MM F. POLY-SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 1120MM F. POLY-SOCKEL
Kabelabfangschiene 1120MM F. POLY-SOCKEL
Kabelabfangschiene 1120MM F. POLY-SOCKEL
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAC1120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAC1120
EAN/GTIN:
     3606480461750
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kabelabfangschiene 1120MM F. POLY-SOCKEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Kabelführungswanne, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.