Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Zugentlastungen 8 St. 14mm Fuer Fla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satz Zugentlastungen 8 St. 14mm Fuer Fla
Satz Zugentlastungen 8 St. 14mm Fuer Fla
Satz Zugentlastungen 8 St. 14mm Fuer Fla
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAECPFLACA14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAECPFLACA14
EAN/GTIN:
     3606480389832
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
schneider zugentlastung
zugentlastung
Satz Zugentlastungen 8 St. 14mm Fuer Fla
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr
Breite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Typ:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.