Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET OF GRIP D30 FOR PLATE FLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET OF GRIP D30 FOR PLATE FLA
SET OF GRIP D30 FOR PLATE FLA
SET OF GRIP D30 FOR PLATE FLA
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAECPFLACA30
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAECPFLACA30
EAN/GTIN:
     3606480389863
Suchbegriffe:
Anbauflansch
Einführungsflansch für Kleingehäuse
Einführungsflansch für Kleingehäuse...
Einführungsplatte
SET OF GRIP D30 FOR PLATE FLA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr
Breite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Typ:
gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.