Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAECPFLT25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAECPFLT25
EAN/GTIN:
     3606480169052
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 25 Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr
Breite:
214 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Höhe:
30 mm
Tiefe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Leitungseinführung, schneider electric gehäusezubehör, leitungseinführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.