Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAECPFLT35
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAECPFLT35
EAN/GTIN:
     3606480169045
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr
Breite:
214 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Höhe:
40 mm
Tiefe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Leitungseinführung, schneider electric gehäusezubehör, leitungseinführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.