Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran für Kabeleingang FL13 K11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran für Kabeleingang FL13 K11
Membran für Kabeleingang FL13 K11
Membran für Kabeleingang FL13 K11
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAECPKFL11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAECPKFL11
EAN/GTIN:
     3606480326844
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Membran für Kabeleingang FL13 K11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
135 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Höhe:
6,5 mm
Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.