| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYAEDSBSB Herst.-Nr.: NSYAEDSBSB EAN/GTIN: 3606480520792 |
| |
|
| | |
| Spacial SBM Doppelbartschraube. Durchmesser 3 mm. Verriegelungssystem. Zur Direktmontage am Deckel. 3 mm Doppelbart-Kopf. Aus Stahl gefertigt. Schutzart IP66. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arretierung, Aufhalter, Aufhalter für Schaltschrank, Gasdruckfeder, Griff, Griff für Schaltschrank, Handgriff, Handgriff für Schaltschrank, Komponente für Tür (Schaltschrank), Scharnier, Schlossadapter, Schlossadapter für Schaltschrank, Schwenkrahmenarretierung, Türarretierung, Türarretierung für Schaltschrank, Türarretierung Schaltschrank, Türaufhalter, Türkontakt, Verriegelung, Verschluss |
| | |
| |