Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Erdungsschiene, für 19"-Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Erdungsschiene, für 19"-Rack
Actassi, Erdungsschiene, für 19"-Rack
Actassi, Erdungsschiene, für 19"-Rack
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAEEC1UN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAEEC1UN
EAN/GTIN:
     3606480174445
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschellen
Actassi, Erdungsschiene, für 19"-Rack
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
40
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
480 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
sonstige
Montageart:
sonstige
Isolierter Einbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Potentialausgleichsschiene, Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, potentialausgleichsschiene, profilschiene 500mm, EMV-Schirmschiene, Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene für Verteiler, Potentialausgleichschiene, Schaltschrank-Erdungsschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.