Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkung für schwere Last. Set mit 2 Halterungen. Maximallast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAEFPFS3DW40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAEFPFS3DW40
EAN/GTIN:
     3606480323003
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Verstärkung für schwere Last. Set mit 2 Halterungen. Maximallast 400 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
7,5 mm
Art des Zubehörs:
Hohlwandset
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.