Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Doppelschienen-Verriegelungen, externen Montage, f. ZZ-Sockel a. PLAZ-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Doppelschienen-Verriegelungen, externen Montage, f. ZZ-Sockel a. PLAZ-Gehäuse
2 Doppelschienen-Verriegelungen, externen Montage, f. ZZ-Sockel a. PLAZ-Gehäuse
2 Doppelschienen-Verriegelungen, externen Montage, f. ZZ-Sockel a. PLAZ-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAELZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAELZ
EAN/GTIN:
     3606480461781
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
2 Doppelschienen-Verriegelungen, externen Montage, f. ZZ-Sockel a. PLAZ-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr
Breite:
155 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Typ:
gerade
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.