Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Sichtblende, 42U, 600mm Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Sichtblende, 42U, 600mm Gehäuse
Actassi, Sichtblende, 42U, 600mm Gehäuse
Actassi, Sichtblende, 42U, 600mm Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAEPF42U8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAEPF42U8
EAN/GTIN:
     3606480174032
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen
Actassi, Sichtblende, 42U, 600mm Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
75 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
220 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.