Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035
ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035
ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAES338SB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAES338SB
EAN/GTIN:
     3606480520860
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.