Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D357
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D357
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D357
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMD3E3U4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMD3E3U4
EAN/GTIN:
     3606480172892
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D357
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade
Breite:
483 mm
Höhe:
132,5 mm
Tiefe:
360 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
483 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.