| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYAMD3E4U3 Herst.-Nr.: NSYAMD3E4U3 EAN/GTIN: 3606480172878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 19p Eur-Einschub 4U f. Alu 3mm D268 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schublade | Breite: | 483 mm | Höhe: | 177 mm | Tiefe: | 260 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 483 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |