Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstücke mit Gewinde und Gewindebohrung, M4, Stahl, Höhe: 20mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstücke mit Gewinde und Gewindebohrung, M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Distanzstücke mit Gewinde und Gewindebohrung, M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Distanzstücke mit Gewinde und Gewindebohrung, M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMFEP204TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMFEP204TB
EAN/GTIN:
     3606480166051
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Distanzstücke mit Gewinde und Gewindebohrung, M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Weitere Informationen:
Breite:
0,9 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
0,8 mm
Art des Zubehörs:
Distanzstück
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.