Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Montageplatte, 25mm Dicke, für Gehäuse H175B150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierende Montageplatte, 25mm Dicke, für Gehäuse H175B150mm
Isolierende Montageplatte, 25mm Dicke, für Gehäuse H175B150mm
Isolierende Montageplatte, 25mm Dicke, für Gehäuse H175B150mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMPA1916TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMPA1916TB
EAN/GTIN:
     3606480166129
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Isolierende Montageplatte, 25mm Dicke, für Gehäuse H175B150mm
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Breite:
168,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.