Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Profilschiene
>
Artikel
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYAMRD19155TB
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYAMRD19155TB
EAN/GTIN:
3606480166181
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
5 mm
Länge:
168 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Kunststoffgehäuse und Polyestergehäuse
>
Thalassa TBP
Weitere Suchbegriffe:
profilschiene 20cm
,
profilschiene
,
profilschiene schneider
,
DIN-Schiene
,
G-Schiene
,
Hutprofil
,
Hutprofilschiene
,
Schiene
,
Tragschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen