Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 2 Stützen 200x300mm+1DIN-Schiene. Für Montage in S3D,S57-Gehäusen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 2 Stützen 200x300mm+1DIN-Schiene. Für Montage in S3D,S57-Gehäusen.
Set, 2 Stützen 200x300mm+1DIN-Schiene. Für Montage in S3D,S57-Gehäusen.
Set, 2 Stützen 200x300mm+1DIN-Schiene. Für Montage in S3D,S57-Gehäusen.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD2030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD2030
EAN/GTIN:
     3606480187605
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Set, 2 Stützen 200x300mm+1DIN-Schiene. Für Montage in S3D,S57-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
290 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Profilschiene, profilschiene schneider, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.