Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 214mm, für 225mm-Gehäuse (Internal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 214mm, für 225mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 214mm, für 225mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 214mm, für 225mm-Gehäuse (Internal)
Artikel-Nr.:
     4147-M0685672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD24357TB
EAN/GTIN:
     3606480166259
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 214mm, für 225mm-Gehäuse (Internal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
214 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 20cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,44*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,48*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,74*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,08*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,14*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.