Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 2 Stützen 250x400mm+1 DIN-Schiene. Für Montage in S3D-Gehäusen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 2 Stützen 250x400mm+1 DIN-Schiene. Für Montage in S3D-Gehäusen.
Set, 2 Stützen 250x400mm+1 DIN-Schiene. Für Montage in S3D-Gehäusen.
Set, 2 Stützen 250x400mm+1 DIN-Schiene. Für Montage in S3D-Gehäusen.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD2540
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD2540
EAN/GTIN:
     3606480200731
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Set, 2 Stützen 250x400mm+1 DIN-Schiene. Für Montage in S3D-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene schneider, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.