Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD29155TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD29155TB
EAN/GTIN:
     3606480166204
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
5 mm
Länge:
264 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene schneider, profilschiene, profilschiene 300 mm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,10*
€ 53,669
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,36*
€ 50,4084
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.