Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Profilschiene
>
Artikel
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYAMRD29357TB
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYAMRD29357TB
EAN/GTIN:
3606480166266
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
264 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Kunststoffgehäuse und Polyestergehäuse
>
Thalassa TBP
Weitere Suchbegriffe:
profilschiene ungelocht
,
profilschiene
,
profilschiene 300 mm
,
DIN-Schiene
,
G-Schiene
,
Hutprofil
,
Hutprofilschiene
,
Schiene
,
Tragschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen