Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene ohne Schalter. 3 Sockel Buchsen VDE 2p+E 250V 10/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene ohne Schalter. 3 Sockel Buchsen VDE 2p+E 250V 10/16A
Stromschiene ohne Schalter. 3 Sockel Buchsen VDE 2p+E 250V 10/16A
Stromschiene ohne Schalter. 3 Sockel Buchsen VDE 2p+E 250V 10/16A
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAPU10S3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPU10S3
EAN/GTIN:
     3606480172113
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Stromschiene ohne Schalter. 3 Sockel Buchsen VDE 2p+E 250V 10/16A
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
3
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, schneider steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.