Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Stromverteilungsschiene, 6 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Stromverteilungsschiene, 6 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Actassi, Stromverteilungsschiene, 6 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Actassi, Stromverteilungsschiene, 6 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAPU19S6CB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPU19S6CB
EAN/GTIN:
     3606480171987
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Actassi, Stromverteilungsschiene, 6 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
6
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
FI-Schalter:
ja
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
ja
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
6 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, leistungsschalter schneider, 19 zoll steckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 6fach, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.