Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 2 Befestigungswinkel für die vertikale Montage der Verteilerschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 2 Befestigungswinkel für die vertikale Montage der Verteilerschienen
Set, 2 Befestigungswinkel für die vertikale Montage der Verteilerschienen
Set, 2 Befestigungswinkel für die vertikale Montage der Verteilerschienen
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAPUBV
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPUBV
EAN/GTIN:
     3606480171895
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Set, 2 Befestigungswinkel für die vertikale Montage der Verteilerschienen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelsatz
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.