| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYAS600 Herst.-Nr.: NSYAS600 EAN/GTIN: 3606480062865 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spacial SF/SFP, Prisma PH, Linergy LGYE/BS Unterstützung bei der Einstellung. 600 mm. Mehrzweck- und Prisma-Anwendung. Vertikale Sammelschienenposition. Feldgeräteanschluss Linergy BS/LGYE seitliche Sammelschiene. Halterung aus Stahl, Isolierschienenhalterung aus Kunststoff. Kompatibilität Spacial SF und SFP, Prisma PH, Linergy LGYE und BS. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 3200 A | Schienenabstand: | 75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sammelschienenträger, Zubehör, Zubehör für Sammelschiene, Prisma, Linergy, Busbar-Zubehör, Ersatzteil, Sammelschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |