Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,
Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,
Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYATPUND
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYATPUND
EAN/GTIN:
     3606480162787
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckstreifen
Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
1100 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Beschriftungsleiste, Blende, Distanz- und Einbaublende, Frontplatte, Schnittstellen-Klappe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.