Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B 500 x T 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B 500 x T 620mm
Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B 500 x T 620mm
Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B 500 x T 620mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBANPLA56
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBANPLA56
EAN/GTIN:
     3606480678578
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B 500 x T 620mm
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
458 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider chassisplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.