Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 800mm
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 800mm
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBBF1U60P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBBF1U60P
EAN/GTIN:
     3606480172403
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
1HE feste perforierte 19-Zoll-Ablagefach, kompatibel mit VDA/VDS-Gehäusen, aus Stahlblech, RAL7035 hellgraue Farbe mit max. Belastung 100Kg. Befestigung zwischen den vorderen/rückwärtigen 19-Zoll-Ständern, Racktiefe 800-1000mm und Befestigungsabstand Mitte zu Mitte 458mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, schneider electric gehäusezubehör, rack zubehör, fachboden 600 mm tief, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.