Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 1000mm
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 1000mm
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBBF1U80
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBBF1U80
EAN/GTIN:
     3606480172441
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 1000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
50 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll fachboden, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.