Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBBT1U40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBBT1U40
EAN/GTIN:
     3606480172472
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
50 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
410 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, fachboden 600 mm tief, 19 zoll fachboden, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.