Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1000-mm-Schrank, VE: 2 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1000-mm-Schrank, VE: 2 Stck.
Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1000-mm-Schrank, VE: 2 Stck.
Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1000-mm-Schrank, VE: 2 Stck.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBCE10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBCE10
EAN/GTIN:
     3606485130002
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Spacial SF-Bürstendichtung, flexible Kabeldurchführungsdichtungen. 1000 mm Gehäuse. Zubehör für die Kabelführung. Vielseitige Anwendung. 25 mm. Halterung für die Montage der Kabelflanschplatte. Clipped Fixiermodus. 1 oder 2 Kabeleinführungen. 2 Dichtungen pro Satz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürste
Breite:
855 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
40 mm
Tiefe:
25 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, türbodendichtung 100 cm, leitungseinführung, schneider electric gehäusezubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.