Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsrahmen, Einlegefach B800xT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsrahmen, Einlegefach B800xT1000
Befestigungsrahmen, Einlegefach B800xT1000
Befestigungsrahmen, Einlegefach B800xT1000
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBFA810P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBFA810P
EAN/GTIN:
     3606480172700
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Befestigungsrahmen, Einlegefach B800xT1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
40 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
700 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.