Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Träger, 2er-Set, 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Träger, 2er-Set, 2U
Actassi, Träger, 2er-Set, 2U
Actassi, Träger, 2er-Set, 2U
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBR9F2U8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBR9F2U8
EAN/GTIN:
     3606480172281
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19 Zoll-Fachboden
19 Zoll-Geräteträger
19 Zoll-Kabelwanne
Actassi, Träger, 2er-Set, 2U
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
60 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.