Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Träger, 2er-Set, 42U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Träger, 2er-Set, 42U
Actassi, Träger, 2er-Set, 42U
Actassi, Träger, 2er-Set, 42U
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBR9F42
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBR9F42
EAN/GTIN:
     3606480172359
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Zusätzliche 42U 19-Zoll-Ständer, die auf den TiefenProfile montiert werden, tiefenverstellbar in Schritten von 25 mm. Das Set besteht aus 2 Stützen und Befestigungen mit 9,5 mm Vierkantlöchern in der Frontplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Breite:
55 mm
Höhe:
1685 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.