Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Festrahmen 8 HE für PLA-Gehäuse H500xB750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Festrahmen 8 HE für PLA-Gehäuse H500xB750 mm
19"-Festrahmen 8 HE für PLA-Gehäuse H500xB750 mm
19"-Festrahmen 8 HE für PLA-Gehäuse H500xB750 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBRF8PLAG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBRF8PLAG
EAN/GTIN:
     3606480773716
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19"-Festrahmen 8 HE für PLA-Gehäuse H500xB750 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite:
750 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank schneider, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.