Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Endabdeckung für Sammelschienen bis 630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Endabdeckung für Sammelschienen bis 630A
Spacial SF-Endabdeckung für Sammelschienen bis 630A
Spacial SF-Endabdeckung für Sammelschienen bis 630A
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBSC630
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBSC630
EAN/GTIN:
     3606480062971
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenabdeckung
Sammelschienenendabdeckung
Spacial SF-Endabdeckung für Sammelschienen bis 630A
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenendkappe, Sammelschienenträger, sammelschienenabdeckung, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.