Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Ablage für Monitor, Tiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Ablage für Monitor, Tiefe 800mm
Actassi, Ablage für Monitor, Tiefe 800mm
Actassi, Ablage für Monitor, Tiefe 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBSM80
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBSM80
EAN/GTIN:
     3606480172779
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Actassi, Ablage für Monitor, Tiefe 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
50 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.