Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F16 L/Stunde bei 0,07 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F16 L/Stunde bei 0,07 bar
Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F16 L/Stunde bei 0,07 bar
Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F16 L/Stunde bei 0,07 bar
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAG12LPH1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG12LPH1
EAN/GTIN:
     3606480166532
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F16 L/Stunde bei 0,07 bar
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.