Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschnitt EMV-Abdeckung 125x125mit Filter IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschnitt EMV-Abdeckung 125x125mit Filter IP55
Ausschnitt EMV-Abdeckung 125x125mit Filter IP55
Ausschnitt EMV-Abdeckung 125x125mit Filter IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAP125LE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAP125LE
EAN/GTIN:
     3606480152009
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter
Ausschnitt EMV-Abdeckung 125x125mit Filter IP55
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
240 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.