Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlabdeckung-Ausschnitt 125x125mm mit Filter IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlabdeckung-Ausschnitt 125x125mm mit Filter IP55
Edelstahlabdeckung-Ausschnitt 125x125mm mit Filter IP55
Edelstahlabdeckung-Ausschnitt 125x125mm mit Filter IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAP125LXF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAP125LXF
EAN/GTIN:
     3606480151972
Suchbegriffe:
Belüftungsflansch
Lüfterblech
Lüfterblech (Schaltschrank)
Lüfterblech für Schaltschrank
Edelstahlabdeckung-Ausschnitt 125x125mm mit Filter IP55
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
240 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.